FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-32-10-PA 4828466

Compacte actuator DPDM-Q

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-Q-32-10-PA
Rubix:05111637
Fabrikant:4828466
EAN:4052568292225
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-32-10-PA 4828466

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-32-10-PA 4828466


Compact – korter, lichter en direct op verschillende manieren te bevestigen. Constante demping, met niet-draaibare of doorlopende zuigerstang, enkel- of dubbelwerkend: precies zoals u het nodig hebt.
Compacte cilinder DPDM-Q

Sterke punten

Bevestiging met doorlopende gaten en binnenschroefdraad
Compacte constructie
Verschillende zuigerstangvarianten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder10 mm
97,74 excl. BTW
/ stuk
118,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen