FESTO COMPACTE CILINDER ADVUL-100-60-P-A 156928

Cilinder ADVUL-12

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVUL-100-60-P-A
Rubix:05100466
Fabrikant:156928
EAN:4052568121785
FESTO COMPACTE CILINDER ADVUL-100-60-P-A 156928

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder advul
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVUL-100-60-P-A 156928


Compacte cilinder ADVUL-12-20-P-A voor positiedetectie (magneet). Zuigerstang met borging tegen verdraaiing door een juk en geleidingsstang. Slag=20 mm, Zuigerdiameter=12 mm, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig, Zuigerstangeinde=Inwendige schroefdraad

Sterke punten

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4300 g
Typecompacte cilinder advul
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 847,43 excl. BTW
/ stuk
€ 1.025,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen