FESTO COMPACTE CILINDER AEVU-16-5-A-P-A 156981

Cilinder AEVU-32

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:AEVU-16-5-A-P-A
Rubix:05100644
Fabrikant:156981
EAN:4052568071271
FESTO COMPACTE CILINDER AEVU-16-5-A-P-A 156981

Technische samenvatting

Typecompact cilinder aevu
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER AEVU-16-5-A-P-A 156981


Compacte cilinder AEVU-32-10-P-A voor positiedetectie (magneet), zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad. Slag=10 mm, Zuigerdiameter=32 mm, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig, Werking=(* enkelwerkend, * drukkend)

Sterke punten

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht118 g
Typecompact cilinder aevu
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
115,91 excl. BTW
/ stuk
140,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen