SMC COMPACT CILINDER JCDQA20-30

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JCDQA20-30
Rubix:A0728013
SMC COMPACT CILINDER JCDQA20-30

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER JCDQA20-30


Dubbelwerkende, enkelstangige, compacte cilinder. Lichtgewicht 25 g (ø12 slag 5). Boring (mm): 12 ~ 100. Slag tot 50 mm. Bumperkussen. Automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelstangige, compacte cilinder. Lichtgewicht 25 g (ø12 slag 5). Boring (mm): 12 ~ 100. Slag tot 50 mm. Bumperkussen. Automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 34,59 excl. BTW
/ stuk
€ 41,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen