FESTO COMPACTE CILINDER AEVUZ-25-10-P-A 157222
Cilinder AEVUZ-100
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:AEVUZ-25-10-P-A
Rubix:05100917
Fabrikant:157222
EAN:4052568124359

Technische samenvatting
| Type | compact cilinder aevuz |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER AEVUZ-25-10-P-A 157222
Compacte cilinder AEVUZ-100-10-A-P-A voor positiedetectie (magneet), zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad. Slag=10 mm, Zuigerdiameter=100 mm, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig, Werking=(* enkelwerkend, * trekkend)
Sterke punten
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 209 g |
| Type | compact cilinder aevuz |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,91 excl. BTW
/ stuk
€ 193,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen