SMC COMPACT CILINDER JCDQA25-10

JC(D)Q, compacte cilinder, dubbelwerkende enkele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JCDQA25-10
Rubix:A0727858
Fabrikant:JCDQA25-10
SMC COMPACT CILINDER JCDQA25-10

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER JCDQA25-10


Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder. Lichtgewicht 25 g (ø12 slag 5). Boring (mm): 12 ~ 100. Slag tot 50 mm. Bumperkussen. Automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder. Lichtgewicht 25 g (ø12 slag 5). Boring (mm): 12 ~ 100. Slag tot 50 mm. Bumperkussen. Automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 32,93 excl. BTW
/ stuk
€ 39,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen