FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-100-160-P-A-GF 170897

Cilinder DFM-100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-100-160-P-A-GF
Rubix:05114812
Fabrikant:170897
EAN:4052568139919
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-100-160-P-A-GF 170897

Technische samenvatting

Typegeleide actuator
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-100-160-P-A-GF 170897


Geleidingscilinder DFM-100-160-P-A-GF met geïntegreerde geleiding. Zwaartepuntafstand van de nuttige last tot de jukplaat=125 mm, Slag=160 mm, Zuigerdiameter=100 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18900 g
Typegeleide actuator
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat100
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
863,93 excl. BTW
/ stuk
1.045,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen