SMC LINEAIRE SLEDE MXQ20A-30Z

Luchtschuiftafel MXQ-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ20A-30Z
Rubix:05278124
Fabrikant:MXQ20A-30Z
SMC LINEAIRE SLEDE MXQ20A-30Z

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LINEAIRE SLEDE MXQ20A-30Z


De MXQ-precisieslede is ideaal voor toepassingen die nauwgezet parallellisme en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvrij staal. Dit minimaliseert de tolerantiestapeling die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen, en maakt hoogtetoleranties van /-0,05 mm mogelijk. Het lager is een recirculerende lineaire geleider in een roestvrijstalen behuizing.
MXQ*A-Z, Air Slide Table, Double Ported Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)75x134x43 mm
Logistiek gewicht870 g
Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
Land van oorsprongJP
€ 356,18 excl. BTW
/ stuk
€ 430,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen