SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER ECDPX2N25-100
Cilinder DoubleTIGE ECDPX2N25-100
Zie technische informatieReferenties
SMC:ECDPX2N25-100
Rubix:05268974
EAN:3618036123326

Technische samenvatting
| Type | geleide actuator |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER ECDPX2N25-100
SMC heeft zijn geleide cilinder, de serie MGP, verbeterd. De MGP-Z serie is tot 17% lichter en bespaart ruimte dankzij kortere zuigerstanggeleiders, zonder afbreuk te doen aan de variatie in functies, de duurzaamheid en de kwaliteit van werking van de oorspronkelijke serie. De mogelijkheid om afgeronde detectoren direct op de MGP-Z cilinder te monteren elimineert de behoefte aan montagebeugels en verlaagt de arbeidskosten. Veelvoorkomende problemen met onjuiste positionering van detectoren worden verminderd door het gebruik van de statische detector met dubbele visualisatie D-M9*W. De MGP-Z serie omvat diverse opties en standaardkenmerken, zoals drie types geleiders, vier montagemogelijkheden, een tweerichtingsaansluiting en koper- en fluorvrije uitvoeringen. Deze serie is geschikt voor verschillende industrieën, zoals algemene automatisering en de auto-industrie, en voor vele toepassingsvormen, waaronder soepel duwen en heffen, zijdelingse belasting tijdens gebruik als begrenzer bij een botsing of minimale verplaatsing van een plaat.
Translatie-eenheid serie cx2
Sterke punten
Met pneumatische demping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleide actuator |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Serie | cx2n |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,63 excl. BTW
/ stuk
€ 496,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen