Referenties
Festo:FENG-40-200-GF
Rubix:A0835790
Fabrikant:8204072
EAN:4052568654313

Technische samenvatting
| Type | festo geleidingseenheid feng-40-200-gf 8204072 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Productdetails : FESTO GELEIDINGSEENHEID FENG-40-200-GF 8204072
FENG-40-200-GF GELEIDINGSEENH.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo geleidingseenheid feng-40-200-gf 8204072 |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 40 |
| Serie | feng |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 522,00 excl. BTW
/ stuk
€ 631,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen