FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZ-20-25-P-A-KF 162062

Cilinder DPZ-10

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DPZ-20-25-P-A-KF
Rubix:05105682
Fabrikant:162062
EAN:4052568130053
FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZ-20-25-P-A-KF 162062

Technische samenvatting

Typedubbelwerkende cilinder
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZ-20-25-P-A-KF 162062


Cilinder met dubbele zuiger DPZ-10-10-P-A-S2 met twee parallelle zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=10 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=10 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Sterke punten

  • Dubbele zuigers leveren twee keer zoveel kracht in de helft van de ruimte
  • Glijgeleiding met gewone of recirculatiekogellagers
  • Nauwkeurige aanpassing van de slag in de eindpositie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkende cilinder
€ 579,14 excl. BTW
/ stuk
€ 700,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen