FESTO POSITIEREGELAAR CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-A 3929539

CMSX klepstandsteller

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-A
Rubix:05124770
Fabrikant:3929539
EAN:4052568273804
FESTO POSITIEREGELAAR CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-A 3929539
Technische samenvatting
Typeklepstandsteller voor procesautomatisering
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO POSITIEREGELAAR CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-A 3929539


Klepstandsteller CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-A Voor positieregeling van dubbelwerkende, pneumatische, kwartslag draaiende aandrijvingen in procesautomatiseringssystemen. Voldoet aan de norm = VDI/VDE 3845 (NAMUR), kortsluitingssterkte = ja, polariteit beschermd = (* voor setpointwaarde, * voor werkspanning aansluitingen), type display = Backlit LCD, instelopties = via display en knoppen
Positioner CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-A 3929539

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklepstandsteller voor procesautomatisering
Aangepaste tariefcode90328100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
757,97 excl. BTW
/ stuk
917,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen