FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-10-40-P-A-KF-S2 162018
Cilinder DPZJ-10
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPZJ-10-40-P-A-KF-S2
Rubix:05105801
Fabrikant:162018
EAN:4052568129699

Documenten
Productdetails : FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-10-40-P-A-KF-S2 162018
Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-10-40-P-A-KF-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=40 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=10 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 518,3 g |
| Type | dubbele zuigercilinder (twin) dpz |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 651,10 excl. BTW
/ stuk
€ 787,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen