FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-16-25-P-A-KF-S2 162048
Cilinder DPZJ-16
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPZJ-16-25-P-A-KF-S2
Rubix:05105817
Fabrikant:162048
EAN:4052568129934

Documenten
Productdetails : FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-16-25-P-A-KF-S2 162048
Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-16-25-P-A-KF-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=25 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=16 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 703,5 g |
| Type | dpz dubbele zuigercilinder |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 702,28 excl. BTW
/ stuk
€ 849,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen