FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-25-80-P-A-S2 159963

Cilinder DPZJ-25

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPZJ-25-80-P-A-S2
Rubix:05105879
Fabrikant:159963
EAN:4052568127930
FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-25-80-P-A-S2 159963

Technische samenvatting

Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-25-80-P-A-S2 159963


Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-25-80-P-A-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=80 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=25 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1700 g
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 761,82 excl. BTW
/ stuk
€ 921,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen