SMC COMPACTE SLEDE MXJ8-10
MXJ, miniatuur hoogprecisie schuiftafel (ø4,5, ø6, ø8)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MXJ8-10
Rubix:05278006
Fabrikant:MXJ8-10
EAN:3618036360448

Technische samenvatting
| Type | mxj, miniatuur hoogprecisie schuiftafel (ø4,5, ø6, ø8) |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXJ8-10
Luchtschuiftafel, dubbelwerkend
Zeer nauwkeurige lineaire geleiding
Boringmaten (mm): 4,5, 6, 8, 12 en 16
Slag tot 50 mm
Compact en lichtgewicht ontwerp.
Zeer nauwkeurige lineaire geleiding
Boringmaten (mm): 4,5, 6, 8, 12 en 16
Slag tot 50 mm
Compact en lichtgewicht ontwerp.
•Slag tot 20 mm.
•Montage aan de voor- en bovenkant.
•Parallelisme tijdens verplaatsing: 0,005 mm.
•Specificatie voor cleanrooms beschikbaar.
•Werkdrukbereik: 0,15 tot 0,7 MPa.
Specificatie: Standaardtype
Boring: 8 mm
Symmetrisch type: Standaard
Slag: 10 mm
Afsteller: zonder afsteller
Functie: zonder axiale leidingen
Schakelaarrail: met magneet en schakelaarrail
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbekabelde connector: 05 m (of geen in het geval van geen automatische schakelaar)
Aantal: 2 stuks (of geen in het geval van geen schakelaar)
•Montage aan de voor- en bovenkant.
•Parallelisme tijdens verplaatsing: 0,005 mm.
•Specificatie voor cleanrooms beschikbaar.
•Werkdrukbereik: 0,15 tot 0,7 MPa.
Specificatie: Standaardtype
Boring: 8 mm
Symmetrisch type: Standaard
Slag: 10 mm
Afsteller: zonder afsteller
Functie: zonder axiale leidingen
Schakelaarrail: met magneet en schakelaarrail
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbekabelde connector: 05 m (of geen in het geval van geen automatische schakelaar)
Aantal: 2 stuks (of geen in het geval van geen schakelaar)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mxj, miniatuur hoogprecisie schuiftafel (ø4,5, ø6, ø8) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,10 excl. BTW
/ stuk
€ 294,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen