FESTO NORMCILINDER DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R 1785017
Cilinder DSBF-C-125
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R
Rubix:05109600
Fabrikant:1785017
EAN:4052568248277

Technische samenvatting
| Type | dsbf standaardcilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R 1785017
Normcilinder DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R Slag=125 mm, Zuigerdiameter=125 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=ISO 15552
Standard cylinder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11398 g |
| Type | dsbf standaardcilinder |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 583,18 excl. BTW
/ stuk
€ 705,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen