Referenties
Festo:CRDNGS-40-320-PPV-A
Rubix:A0714654
Fabrikant:160891(CRDNGS-40-320-PPV-A)

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 320 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER CRDNGS-40-320-PPV-A 160891
Corrosiebestendig voor agressieve omgevingsomstandigheden. Varianten: doorlopende zuigerstang, hittebestendige uitvoering
Sterke punten
•ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
Corrosiebestendig tegen agressieve omgevingsomstandigheden
Gemakkelijk te reinigen ontwerp
Varianten: doorlopende zuigerstang, hittebestendig ontwerp
Schroefdraadbevestiging, montage via accessoires
Voor positiemeting
Corrosiebestendig tegen agressieve omgevingsomstandigheden
Gemakkelijk te reinigen ontwerp
Varianten: doorlopende zuigerstang, hittebestendig ontwerp
Schroefdraadbevestiging, montage via accessoires
Voor positiemeting
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 320 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 605,71 excl. BTW
/ stuk
€ 732,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen