SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1SG15-500Z
CY1S-Z, magnetisch gekoppelde stangloze cilinder, glijlager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY1SG15-500Z
Rubix:05269873
Fabrikant:01108631

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1SG15-500Z
Dankzij de lichtgewicht behuizing en kortere lengte levert onze vernieuwde magnetisch gekoppelde stangloze cilinder uit de CY1S-Z-serie nu verbeterde prestaties. De nieuwe CY1S-Z weegt 15% minder en is tot 15 mm korter dan eerdere modellen. Hij is ideaal voor toepassingen waarbij relatief lichte lasten met lage of gemiddelde snelheden moeten worden verplaatst en waar ruimte schaars is. Het ontwerp biedt meer flexibiliteit met een breed scala aan bilaterale en centrale leiding- en slaglengte-instelmogelijkheden. Dankzij de stelbout kan de positie van de slaglengte-eindpunten worden gehandhaafd zonder dat de slaglengte hoeft te worden aangepast, wat zorgt voor een verbeterde nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. De automatische schakelaarmontage verschuift naar voren, omdat de schakelaars in elke positie kunnen worden geplaatst en een schakelaarmontagerail standaard is gemonteerd. De serie is zeer duurzaam omdat er smeermiddelhouders op de binnen- en buitenoppervlakken van de cilinderbuis zijn gemonteerd om de smering te behouden.
Sterke punten
Schuifstijl: glijlager Boringmaten: 6, 10, 15, 20, 25, 32 en 40 (mm) Slaglengtes van 15 mm tot 1500 mm Verbeterde montage van automatische schakelaar 3 opties beschikbaar voor slagafstelling Verkrijgbaar met schokdempers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,67 excl. BTW
/ stuk
€ 585,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen