FESTO NORMCILINDER DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R 1781072

Cilinder DSBF-C-80

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R
Rubix:05109538
Fabrikant:1781072
EAN:4052568247973
FESTO NORMCILINDER DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R 1781072

Technische samenvatting

Typedsbf standaard cilinder
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder500 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R 1781072


Normcilinder DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R Slag=500 mm, Zuigerdiameter=80 mm, Demping=PPS: Zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping, Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=ISO 15552
Standard cylinder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7636 g
Typedsbf standaard cilinder
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder500 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
320,01 excl. BTW
/ stuk
387,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen