FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-8-90-P 173190

Cilinder DSM-10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSM-8-90-P
Rubix:05107137
Fabrikant:173190
EAN:4052568142445
FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-8-90-P 173190

Technische samenvatting

Typeroterende actuator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-8-90-P 173190


Zwaaiaandrijving DSM-10-180-P-FW met flensas en vaste aanslag. Grootte=10, Dempingshoek=0,5 deg, Zwaaihoek=0 - 180 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Sterke punten

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht164,2 g
Typeroterende actuator
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Bevestigingsafstand tussen de gaten31 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
209,19 excl. BTW
/ stuk
253,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen