FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-T-40-270-A-B 1145126

Cilinder DSM-10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSM-T-40-270-A-B
Rubix:05113662
Fabrikant:1145126
EAN:4052568227685
FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-T-40-270-A-B 1145126

Technische samenvatting

Typeroterende actuator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-T-40-270-A-B 1145126


Zwaaiaandrijving DSM-10-180-P-FW met flensas en vaste aanslag. Grootte=10, Dempingshoek=0,5 deg, Zwaaihoek=0 - 180 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Sterke punten

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3996 g
Typeroterende actuator
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123900
626,31 excl. BTW
/ stuk
757,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen