FESTO ZWENKAANDRIJVING DRVS-16-90-P-EX4 2536490
Roterende actuator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DRVS-16-90-P-EX4
Rubix:05123792
Fabrikant:2536490
EAN:4052568265182

Documenten
Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DRVS-16-90-P-EX4 2536490
zwaaiaandrijving DRVS-12-180-P maat = 12, dempingshoek = 0,5 graden, zwenkhoek = 0 - 180 graden, demping = P: Flexibele dempingsringen/-platen aan beide uiteinden, bevestigingspositie = willekeurig
Sterke punten
- Double-acting semi-rotary drive with rotary vane
- Lighter than other semi-rotary drives
- Fixed swivel angle, adjustable swivel angle possible with the help of accessories
- Housing protected against splash water and dust
- Sustainable in production thanks to reduced use of materials
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | roterende actuator |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84123900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,84 excl. BTW
/ stuk
€ 151,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen