FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-T-6-90-P-FW 1565425
Cilinder DSM-10
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSM-T-6-90-P-FW
Rubix:05113692
Fabrikant:1565425
EAN:4052568240318

Documenten
Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DSM-T-6-90-P-FW 1565425
Zwaaiaandrijving DSM-10-180-P-FW met flensas en vaste aanslag. Grootte=10, Dempingshoek=0,5 deg, Zwaaihoek=0 - 180 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig
Sterke punten
- Semi-rotary vane drive
- With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 155 g |
| Type | roterende actuator |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 25 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 356,87 excl. BTW
/ stuk
€ 431,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen