SMC DRAAICILINDER 360 GRADEN CDRQ2BS20TF-360

C(D)RQ2B, compacte roterende actuator, tandheugel en rondsel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDRQ2BS20TF-360
Rubix:A0729802
Fabrikant:00378264
EAN:3618035789691
SMC DRAAICILINDER 360 GRADEN CDRQ2BS20TF-360

Technische samenvatting

Typec(d)rq2b, compacte roterende actuator, tandheugel en rondsel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER 360 GRADEN CDRQ2BS20TF-360


Laagprofiel roterende actuatorMaten: 10, 15, 20, 30, 40Draaihoek: 90°, 180°, 360°Instelbaar draaitijdbereik: van 0,2 tot 1 s/90°Versie met lage snelheid beschikbaar.

Sterke punten

Laag profiel. Zowel enkele as als dubbele as zijn verkrijgbaar in alle maten. 2 automatische schakelaars kunnen aan dezelfde kant worden gemonteerd. Instelbereik draaihoek: 350° tot 370°. Opties zijn onder meer magneet, as type, poort schroefdraadstijl en luchtkussen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typec(d)rq2b, compacte roterende actuator, tandheugel en rondsel
€ 293,18 excl. BTW
/ stuk
€ 354,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen