FESTO ZWENKAANDRIJVING DSR-25-180-P 11911

Cilinder DSR-180P

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSR-25-180-P
Rubix:05101771
Fabrikant:11911
EAN:4052568002466
FESTO ZWENKAANDRIJVING DSR-25-180-P 11911

Technische samenvatting

Typekwartslagschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DSR-25-180-P 11911


Zwaaiaandrijving DSR-10-180-P zwaaivleugelprincipe, traploos instelbare zwaaihoek. Het aanslagsysteem is gescheiden van de zwaaivleugel. Optredende krachten worden zodoende door de aanslagnokken opgenomen, elastische eindpositiedemping. Grootte=10, Dempingshoek=2,4 deg, Instelbereik zwaaihoek=0 - 180 deg, Zwaaihoek=0 - 180 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Sterke punten

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot or hollow flanged shaft
  • The modern alternative is the semi-rotary drive DRVS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x90x80 mm
Logistiek gewicht586,49 g
Typekwartslagschakelaar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 411,23 excl. BTW
/ stuk
€ 497,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden