FESTO SCHARNIERCILINDER DWA-63-125-Y-A-G 565749

Cilinder DWA-63

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DWA-63-125-Y-A-G
Rubix:05111127
Fabrikant:565749
EAN:4052568212926
FESTO SCHARNIERCILINDER DWA-63-125-Y-A-G 565749

Technische samenvatting

Typefesto scharniercilinder dwa-63-125-y-a-g 565749
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SCHARNIERCILINDER DWA-63-125-Y-A-G 565749


scharniercilinder DWA-63-125-Y-A-G Slag=125 mm, Zuigerdiameter=63 mm, Zuigerstangschroefdraad=M16x1,5, Afstand gaffelkop tot zwaaibevestiging=16 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto scharniercilinder dwa-63-125-y-a-g 565749
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84123100
152,94 excl. BTW
/ stuk
185,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen