FESTO VLAKKE CILINDER DZF-18-200-A-P-A 161245

Cilinder DZF-18

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DZF-18-200-A-P-A
Rubix:05106107
Fabrikant:161245
EAN:4052568128654
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-18-200-A-P-A 161245
Technische samenvatting
Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-18-200-A-P-A 161245


vlakke cilinder DZF-18-200-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=200 mm, Zuigerdiameter=(* 18 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,2 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht367 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
167,80 excl. BTW
/ stuk
203,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen