Referenties
Festo:DZF-25-25-P-A
Rubix:05106133
Fabrikant:164028
EAN:4052568136383

Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-25-25-P-A 164028
vlakke cilinder DZF-25-25-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=25 mm, Zuigerdiameter=(* 25 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 96x19x55 mm |
| Logistiek gewicht | 212 g |
| Type | vlakke cilinder dzh, metrisch |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,36 excl. BTW
/ stuk
€ 200,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen