SMC CILINDER NCME106-UIA960673-0300

NCME serie cilinders

Zie technische informatie

Referenties

SMC:NCME106-UIA960673-0300
Rubix:05260776
Fabrikant:NCME106-UIA960673-0300
SMC CILINDER NCME106-UIA960673-0300

Technische samenvatting

Typelichaam cilinder
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC CILINDER NCME106-UIA960673-0300


De MIS-serie is een scheider met één vinger. De MIS-serie heeft onafhankelijke vingers voor vrijere aanpassing van tijden en montageposities om onderdelen die langs een lijn bewegen te positioneren. Via invoeropeningen aan beide zijden van het onderdeel kan de gebruiker de aansluitrichting kiezen. Afzonderlijke zuigers en vingers maken het eenvoudig om de vingers te vervangen tijdens onderhoud. Drie verschillende vingertypes maken vrije keuze van montagevlakken op de vingers mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typelichaam cilinder
€ 120,81 excl. BTW
/ stuk
€ 146,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen