FESTO VLAKKE CILINDER DZF-25-50-P-A 164030

Cilinder DZF-25

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DZF-25-50-P-A
Rubix:05106137
Fabrikant:164030
EAN:4052568136406
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-25-50-P-A 164030
Technische samenvatting
Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-25-50-P-A 164030


vlakke cilinder DZF-25-50-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=50 mm, Zuigerdiameter=(* 25 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht267,6 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
167,62 excl. BTW
/ stuk
202,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen