FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-10-A-P-A 161263

Cilinder DZF-32

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-32-10-A-P-A
Rubix:05106147
Fabrikant:161263
EAN:4052568128753
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-10-A-P-A 161263

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-10-A-P-A 161263


vlakke cilinder DZF-32-10-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=10 mm, Zuigerdiameter=(* 32 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,8 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht318,5 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 175,70 excl. BTW
/ stuk
€ 212,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen