FESTO VLAKKE CILINDER DZF-40-160-P-A 164060

Cilinder DZF-40

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DZF-40-160-P-A
Rubix:05106179
Fabrikant:164060
EAN:4052568136642
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-40-160-P-A 164060
Technische samenvatting
Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-40-160-P-A 164060


vlakke cilinder DZF-40-160-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=160 mm, Zuigerdiameter=(* 40 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,6 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1111 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
209,07 excl. BTW
/ stuk
252,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen