SMC CILINDER ISO 6432 CD85F10-100-B

ISO-cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85F10-100-B
Rubix:A0730235
SMC CILINDER ISO 6432 CD85F10-100-B

Technische samenvatting

Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85F10-100-B


De C85-serie voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P. De C85 is verkrijgbaar in boringmaten van 8 mm tot 25 mm met standaard slaglengtes van 10 mm tot 300 mm. Een uniek ontwerp van de stangafdichting voorkomt het binnendringen van stof en de afdichting is zo effectief dat de C85 geschikt is voor gebruik in extreem stoffige omgevingen. Met slijtvaste pakkingen en vervangbare neusafdichtingen biedt de C85 een uitzonderlijke levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeiso-cilinder
Aangepaste tariefcode84123100
€ 35,02 excl. BTW
/ stuk
€ 42,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen