FESTO VLAKKE CILINDER DZF-50-160-A-P-A 161300

Cilinder DZF-50

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-50-160-A-P-A
Rubix:05106205
Fabrikant:161300
EAN:4052568129040
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-50-160-A-P-A 161300

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-50-160-A-P-A 161300


vlakke cilinder DZF-50-160-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=160 mm, Zuigerdiameter=(* 50 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,5 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)250x30x80 mm
Logistiek gewicht1877,1 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 233,22 excl. BTW
/ stuk
€ 282,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen