FESTO VLAKKE CILINDER DZF-40-50-A-P-A 161281

Cilinder DZF-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-40-50-A-P-A
Rubix:05106190
Fabrikant:161281
EAN:4052568128890
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-40-50-A-P-A 161281

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-40-50-A-P-A 161281


vlakke cilinder DZF-40-50-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=50 mm, Zuigerdiameter=(* 40 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,6 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht697 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 195,38 excl. BTW
/ stuk
€ 236,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen