FESTO VLAKKE CILINDER DZF-63-10-P-A 164081

Cilinder DZF-63

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-63-10-P-A
Rubix:05106229
Fabrikant:164081
EAN:4052568136796
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-63-10-P-A 164081

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-63-10-P-A 164081


vlakke cilinder DZF-63-10-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=10 mm, Zuigerdiameter=(* 63 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,4 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1481 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 245,72 excl. BTW
/ stuk
€ 297,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen