AVENTICS TREKSTANGCILINDER TRB-DA-050-0250-0-2-2-1-1-1-BAS

Trekstangcilinder ISO 15552 serie TRB

Zie technische informatie
Referenties
Aventics:0822342008
Rubix:05082705
Fabrikant:0822342008
AVENTICS TREKSTANGCILINDER TRB-DA-050-0250-0-2-2-1-1-1-BAS
Technische samenvatting
Typetrekstangcilinder iso 15552
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS TREKSTANGCILINDER TRB-DA-050-0250-0-2-2-1-1-1-BAS


Trekstangcilinder ISO 15552 serie TRB
Trekstangcilinder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetrekstangcilinder iso 15552
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
197,96 excl. BTW
/ stuk
239,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen