FESTO VLAKKE CILINDER DZH-16-50-PPV-A 151147

Cilinder DZH-16

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-16-50-PPV-A
Rubix:05101910
Fabrikant:151147
EAN:4052568116910
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-16-50-PPV-A 151147

Technische samenvatting

Typedzh platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-16-50-PPV-A 151147


vlakke cilinder DZH-16-50-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=50 mm, Zuigerdiameter=(* 16 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=3,1 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Typedzh platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 196,85 excl. BTW
/ stuk
€ 238,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen