FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-25-25-P-A-S2 159960
Cilinder DPZJ-25
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPZJ-25-25-P-A-S2
Rubix:05105867
Fabrikant:159960
EAN:4052568127909

Documenten
Productdetails : FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-25-25-P-A-S2 159960
Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-25-25-P-A-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=25 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=25 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1328,4 g |
| Type | dubbele zuigercilinder (twin) dpz |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 650,46 excl. BTW
/ stuk
€ 787,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen