FESTO VLAKKE CILINDER DZH-25-25-PPV-A 151121

Cilinder DZH-25

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-25-25-PPV-A
Rubix:05101926
Fabrikant:151121
EAN:4052568116699
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-25-25-PPV-A 151121

Technische samenvatting

Typedzh platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-25-25-PPV-A 151121


vlakke cilinder DZH-25-25-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=25 mm, Zuigerdiameter=(* 25 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=2,4 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht361 g
Typedzh platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
213,62 excl. BTW
/ stuk
258,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen