FESTO VLAKKE CILINDER DZH-32-250-PPV-A 14049

Cilinder DZH-32

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-32-250-PPV-A
Rubix:05101946
Fabrikant:14049
EAN:4052568002664
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-32-250-PPV-A 14049

Technische samenvatting

Typedzh platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-32-250-PPV-A 14049


vlakke cilinder DZH-32-250-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=250 mm, Zuigerdiameter=(* 32 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,7 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)400x55x40 mm
Logistiek gewicht1230 g
Typedzh platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 261,03 excl. BTW
/ stuk
€ 315,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen