FESTO VLAKKE CILINDER DZH-32-80-PPV-A 14044

Cilinder DZH-32

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-32-80-PPV-A
Rubix:05101941
Fabrikant:14044
EAN:4052568112233
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-32-80-PPV-A 14044

Technische samenvatting

Typedzh platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-32-80-PPV-A 14044


vlakke cilinder DZH-32-80-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=80 mm, Zuigerdiameter=(* 32 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,7 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)225x53x34 mm
Logistiek gewicht724 g
Typedzh platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 243,95 excl. BTW
/ stuk
€ 295,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden