FESTO VLAKKE CILINDER DZH-40-25-PPV-A 14052

Cilinder DZH-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-40-25-PPV-A
Rubix:05101948
Fabrikant:14052
EAN:4052568112257
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-40-25-PPV-A 14052

Technische samenvatting

Typedzh platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-40-25-PPV-A 14052


vlakke cilinder DZH-40-25-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=25 mm, Zuigerdiameter=(* 40 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,4 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43x190x65 mm
Logistiek gewicht921 g
Typedzh platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 268,51 excl. BTW
/ stuk
€ 324,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen