SMC POSITIONER IP8100-030-D-X14
Elektropneumatische klepstandsteller
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:IP8100-030-D-X14
Rubix:A0149375
Fabrikant:IP8100-030-D-X14
EAN:3618036079012

Documenten
Productdetails : SMC POSITIONER IP8100-030-D-X14
De IP8000 E/P klepstandsteller is compacter dan de IP6000 met verbeterde zichtbaarheid van de drukindicator. Andere eigenschappen zijn een verbeterde IP65-behuizing, verwisselbare montage, uitstekende schok- en trillingsbestendigheid en een gesplitst bereik beschikbaar door eenvoudige instelling van het meetbereik.
Sterke punten
•Output current realizes remote position detecting (rotary type)
Vibration resistance, No resonances
Dust resistance, Conforms to JIS F8007 IP65
Pressure gauge outer diameter
Accessories include, Output restriction with pilot valve, fork lever joint, compensation spring, with external scale plate
Vibration resistance, No resonances
Dust resistance, Conforms to JIS F8007 IP65
Pressure gauge outer diameter
Accessories include, Output restriction with pilot valve, fork lever joint, compensation spring, with external scale plate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektropneumatische klepstandsteller |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 867,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.050,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen