Referenties
Festo:DZH-40-40-PPV-A
Rubix:05101949
Fabrikant:14053
EAN:4052568112264

Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-40-40-PPV-A 14053
vlakke cilinder DZH-40-40-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=40 mm, Zuigerdiameter=(* 40 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,4 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 983 g |
| Type | dzh platte cilinder, metrisch |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,49 excl. BTW
/ stuk
€ 327,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen