FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-20-10-P-A-KF-S2 162082

Cilinder DPZJ-20

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DPZJ-20-10-P-A-KF-S2
Rubix:05105837
Fabrikant:162082
EAN:4052568130220
FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-20-10-P-A-KF-S2 162082
Technische samenvatting
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-20-10-P-A-KF-S2 162082


Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-20-10-P-A-KF-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=10 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=20 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht965 g
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
702,60 excl. BTW
/ stuk
850,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen