Referenties
Festo:EG-4-15-PK-2
Rubix:05102024
Fabrikant:15887
EAN:4052568066697

Technische samenvatting
| Type | ronde cilinder eg |
|---|---|
| Diameter zuiger | 4 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER EG-4-15-PK-2 15887
Ronde cilinder EG-4-15-PK-2 Micro-pneumatiek Slag=15 mm, Zuigerdiameter=4 mm, Demping=geen demping, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=(* Zuiger, * Zuigerstang, * Cilinderbuis)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,3 g |
| Type | ronde cilinder eg |
| Diameter zuiger | 4 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,32 excl. BTW
/ stuk
€ 52,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen