SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJS12-20D

Lineare Actuatoren CUJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDUJS12-20D
Rubix:05292439
Fabrikant:00695218
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJS12-20D

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJS12-20D


Miniatuur Vrije Montage Cilinder
•Miniature free mount
  • Space saving compact cylinder
  • Available in 4mm to 10mm bore size

    Clean Series: Without Clean Series
    Magnet: D (Built-in Magnet)
    Mounting Direction: S (Axial Mounting)
    Bore Size: 12
    Stroke: 20mm
    Action: D (Double Acting)
    Rod End Thread: Rod End Female Thread (w/o Thread for ø4)
    Auto Switch: No Switch
    Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
    Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)43x27x17 mm
    Logistiek gewicht37 g
    Typedubbelwerkend
    Diameter zuiger12 mm
    Slag van de Cilinder20 mm
    Maximale bedrijfsdruk7 bar
    Land van oorsprongJP
    32,58 excl. BTW
    / stuk
    39,42 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen