FESTO RONDE CILINDER EG-6-10-PK-3 15892

Cilinder EG-6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EG-6-10-PK-3
Rubix:05102028
Fabrikant:15892
EAN:4052568009311
FESTO RONDE CILINDER EG-6-10-PK-3 15892

Technische samenvatting

Typeronde cilinder eg
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RONDE CILINDER EG-6-10-PK-3 15892


Ronde cilinder EG-6-10-PK-3 Micro-pneumatiek Slag=10 mm, Zuigerdiameter=6 mm, Demping=(* eenzijdig, * niet instelbaar), Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=(* Zuiger, * Zuigerstang, * Cilinderbuis)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x15x60 mm
Logistiek gewicht19,54 g
Typeronde cilinder eg
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84123100
52,24 excl. BTW
/ stuk
63,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen